{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 758 | |
Designação do fabricante | 758NI | |
⌀ nominal do pino | 3 mm | |
Comprimento L | 160 mm | |
Distância entre pinos ajustável a | 11 mm - 60 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
curvado | não | |
reto | sim | |
de largura ajustável | sim | |
Tipo de produto | Llave de espigas |
Número do artigo | 628620 3 | |
EAN/GTIN | 4020772050504 | |
Número do fabricante | 50500 |