Chave de parafusos dinamométrica com escala 15

N.º do artigo: 659939 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Alojamento de pontas: F 6,3
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 15 cNm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±3 %
Alojamento de pontas F 6,3
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 100 mm
Faixa de binário 2 cNm - 15 cNm
Faixa de binário 0,02 Nm - 0,15 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 cNm
16 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação óptica; acústica
Princípio de libertação acoplamiento a fricción mecánico
Forma de ligação Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Tecnologia de medição mecánico
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 50 g
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659939 15
EAN/GTIN 4560138455906
Número do fabricante RTD15CN

Descrição

Ejecución:

Chaves de parafusos dinamométricas com proteção contra excesso de binário para várias aplicações, desde a produção em série até à manutenção. Com um mecanismo de bloqueio que impede que o binário seja ajustado durante a utilização. A forma de bloqueio do hexágono impede o rolamento. Ajustável de acordo com a escala do micrómetro.
Punho de metal leve perfilado.

Función:

Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos começa a “emitir sinal” (pode ser ouvida e sentida) e está, assim, imediatamente pronta a ser utilizada novamente. Quando a atuação do lado esquerdo é ativada, o mecanismo de disparo é bloqueado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta