{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 20 mm | |
Altura h | 14 mm | |
Capacidade de carga contínua | 40 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Tipo de produto | Herramienta insertable cuadrangular |
Número do artigo | 657700 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034451 | |
Número do fabricante | 58240004 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe quadrada 1-1/4
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
32,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
25,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 20 mm | 23 mm |
Capacidade de carga contínua | 40 Nm | 30 Nm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 14 mm | 15 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de produto | Herramienta insertable cuadrangular | Herramienta insertable cuadrangular |