{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 350 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Interface | Interface USB | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Faixa de medição | 10 Nm - 350 Nm | |
Largura do mostrador | 138 mm | |
Altura do mostrador | 110 mm | |
Profundidade do mostrador | 117 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Adaptador quadrado | 1/2 polegada | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 100 V - 240 V | |
Tipo de produto | Verificador de binário |
Número do artigo | 654476 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566131 | |
Número do fabricante | 43525 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Testador eletrónico para chaves dinamométricas “TruCheck™ 2 Plus”, binário máximo: 350Nm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 200,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
964,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
964,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mostrador | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Profundidade do mostrador | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Sentido de aperto | Aperto à direita | Aperto à direita e à esquerda | Aperto à direita e à esquerda |
Alimentação de energia | A energia elétrica | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red |
binário máximo | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Precisão de medição do binário | ±1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |