{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión | |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
Dimensões interiores, largura | 190 mm | |
Dimensões interiores, altura | 310 mm | |
Volume | 27 l | |
Peso | 4,6 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692500 | |
EAN/GTIN | 4006793799714 | |
Número do fabricante | 481070171 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mala de ferramentas X-ABS com tabuleiro de base, 2 placas de ferramentas e Cadeados TSA
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
365,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
269,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
191,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete |
Peso | 4,6 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Dimensões interiores, largura | 190 mm | 310 mm | 275 mm |
Dimensões interiores, altura | 310 mm | 210 mm | 150 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | 460 mm | 435 mm |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | X-ABS | X-ABS | PC |