{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 240 mm | |
Largura de aperto | 39 mm | |
⌀ do tubo | 1/2 polegada | |
Ângulo da boca | 45 grau | |
Modelo do punho | revestida de plástico antideslizante | |
Método de produção | completamente forjado | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | |
forma sueca | sim | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810700 1/2 | |
EAN/GTIN | 4005887270801 | |
Número do fabricante | 87115005 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate para tubos, tipo sueco 1/2
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
53,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 271 peças em stock
24,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 240 mm | 240 mm |
Método de produção | completamente forjado | visos kaldintos |
Ângulo da boca | 45 grau | 45 laipsniai |
⌀ do tubo | 1/2 polegada | 1/2 in |
Largura de aperto | 39 mm | 35 mm |
Revestimento da boca | templado por inducción | grūdinta indukciniu būdu |
Material do alicate | Acero al cromo-vanadio | Chromo vanadžio plienas |