{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 20 mm - 150 mm | |
Profundidade de aperto até | 150 mm | |
binário máximo | 35 Nm | |
Desempenho | 2,5 t | |
Número de ganchos | 2 | |
Sextavado exterior | 10 mm | |
Peso | 0,875 kg | |
Tipo de produto | Extractor de dos brazos |
Número do artigo | 880020 | |
EAN/GTIN | 4021176479939 | |
Número do fabricante | 482-3 |