{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Número do fabricante | 2628 GC-160IP |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate universal resistente ERGO™ 160
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
31,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
10,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 867 peças em stock
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |