{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021902 | |
Número do fabricante | 03 06 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate universal, cromado isolamento VDE 160
sob pedido
Em stock
351 peças em stock
21,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 329 peças em stock
14,67 €
11,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 168 peças em stock
9,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 947 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Superfície | cromado | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |