{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Comprimento do mordente | 28 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície do alicate | cromado | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 710400 140 | |
EAN/GTIN | 4003773042464 | |
Número do fabricante | 20 05 140 |