Escova de disco de grão cerâmico (CER) 80

N.º do artigo: 575035 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Granulometria 80
⌀ da escova D1 119 mm
⌀ do prato D2 125 mm
Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Grau de finura basto
Espessura das cerdas 1,2 mm
⌀ da área de trabalho 119 mm
⌀ do furo d1 27 con ranura mm
Comprimento da guarnição H1 38 mm
n.º de rotações recomendado 1.100 r.p.m. - 1.400 r.p.m.
n.º máximo de rotações 3.000 r.p.m.
Avanço 3.500 mm/min - 6.500 mm/min
Avanço 0,8 (fino) – 1,5 (basto) mm
Tipo de produto Cepillo de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 575035 80
EAN/GTIN 4045197892768
Número do fabricante 575035 80

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com ranhura longitudinal para fixação em alojamentos de cabeça de corte (DIN 6357) e alojamentos de mandril porta-fresa combinados (DIN 6358).
Escovas de prato com cerdas abrasivas muito densas (ocupação total) com encapsulamento fixo no prato de plástico. Elevada estabilidade da forma graças a várias escovas com múltiplo apoio mútuo. Durabilidade muito elevada.
Cerdas de nylon com teor de grão de cerâmica. Efeito de lixamento mais agressivo.

Ventaja:

  • Processamento posterior da peça de trabalho diretamente após o processo de maquinagem.
  • Resultados reprodutíveis devido ao grão de lixa libertado continuamente.
  • Segurança de processo graças à alta estabilidade e precisão da forma.
  • Montagem rápida e segura sem acessórios adicionais.
  • Precisão de concentricidade muito alta.

Aplicación:

Nos centros de processamento CNC e na utilização de robôs, de preferência na retificação a húmido com lubrificante de arrefecimento. Processamento de componentes planos: precisão na rebarbagem, arredondamento de arestas, processamento fino após fresagem, acabamento de superfície de superfícies de vedação e de contacto, por exemplo.

Nota:

Versões especiais disponíveis sob consulta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta