{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | IRIDIUM® | |
Abrasivo | Grano de cerámica (CER); Partículas minerales de óxido de aluminio (A) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica; A | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 150 mm | |
Possível aspiração de pó | sim | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567557 40 | |
EAN/GTIN | 6416868234961 | |
Número do fabricante | 246CH05040 |