{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ABRALON™ | |
Abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 360 | |
Base abrasiva | Red tejida | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 34 mm | |
Motor de acionamento | Lijadora excéntrica | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567902 360 | |
EAN/GTIN | 6416868568288 | |
Número do fabricante | 8A20901037 |