{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura do dentado | Z9 | |
Grau de finura do dentado | muito grosso (não ferroso / alumínio) | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 50 mm | |
⌀ da haste | 8 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 543709 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197522375 | |
Número do fabricante | 543709 D1210 |