Tiras de polir diamante CaraFin autocolante D64

N.º do artigo: 557521 D64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
494 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Dimensões 25×120 mm
Abreviatura abrasivo D
Comprimento 120 mm
Largura 25 mm
Nível de polimento Pulido
Tipo de produto Taco para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557521 D64
EAN/GTIN 4045197994691
Número do fabricante 557521 D64

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ferramentas de polimento diamantadas CaraFin revestidas de um lado com diamante monocristalino. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.
Tiras de polir autoadesivas. Parte superior em material PU elástico, coberta de um lado com diamante monocristalino.

Ventaja:

Eliminam-se os tempos de espera para preparação e limpeza como quando são utilizadas pastas de diamante.
Em espuma elástica de poliuretano de alta qualidade.

Aplicación:

Com suporte de fita adesiva n.º 557900.
Adequado para polimento húmido e a seco.
Retificação fina para contornos precisos de superfícies retificadas ou torneadas com precisão (Rz < 3 µm). Recomenda-se uma pressão de contacto ligeiramente superior.

Idóneo para:

Suporte de fita adesiva flexível n.º 557900.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta