{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203013 3 | |
EAN/GTIN | 4045197849885 | |
Número do fabricante | 203013 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 3
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
30,61 €
22,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
19,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado |
Refrigeração interior | no | não | no | no | no |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |