{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX6 | |
Comprimento do braço | 55×18 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Modelo da haste | acodadas | |
Superfície | con recubrimiento de polvo | |
Ponta | negro | |
Cabeça esférica no braço comprido | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 624850 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733243945 | |
Número do fabricante | 410.6 GR |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx® pintado a pó TX6
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 705 peças em stock
2,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Modelo da haste | acodadas | acodadas | angular |
Cabeça esférica no braço comprido | no | no | não |
Superfície | con recubrimiento de polvo | galvanizado | fosfatado |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Comprimento do braço | 55×18 mm | 80 × 15 mm | 42×16 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |