{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Comprimento I | 81 mm | |
Largura b | 40 mm | |
Altura h | 14,3 mm | |
Tamanho da chave | 16 mm | |
Calibre de pontas S | 36 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Ferramenta com função de roquete | sim | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de carraca anular |
Número do artigo | 657925 2-16 | |
EAN/GTIN | 4000896179923 | |
Número do fabricante | 6606D-16 |