{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | |
Comprimento | 110 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 651240 17 | |
EAN/GTIN | 4991644359417 | |
Número do fabricante | 14145PM-110 17MM |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada de parede fina, com manga de plástico 17
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
26,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
441 peças em stock
6,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
8,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 689 peças em stock
11,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
17,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 25,2 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim | sim | sim |
Comprimento | 110 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |