{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Comprimento da chave L | 100 mm | |
altura máxima da boca h | 3,5 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384430 | |
Número do fabricante | 613000 6X7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de boca dupla DIN 895 6X7
sob pedido
Em stock
4 539 peças em stock
1,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
949 peças em stock
1,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 257 peças em stock
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 686 peças em stock
3,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Tamanho da chave 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave | Chave de parafusos |