{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 19 | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-22 mm | |
Comprimento | 322 mm | |
Largura | 134 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 633916 6 | |
EAN/GTIN | 4018754260737 | |
Número do fabricante | 96023132 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 3/8 polegada 19 peças 6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
254,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
177,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
208,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
110,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Largura | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altura | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Comprimento | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Chave de caixa |