{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 162 iS | |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 178 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668620 1 | |
EAN/GTIN | 4013288160140 | |
Número do fabricante | 05006450001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de parafusos de eletricista para Phillips, lâmina reduzida ⌀, com cabo Kraftform totalmente isolada 1
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
13,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
532 peças em stock
3,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 170 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 088 peças em stock
4,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Chave de parafusos para Phillips | Destornillador para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | 2,1 − 3 mm | 2,1 – 3 mm | 2,1 − 3 mm |
comprimento total | 178 mm | 177 mm | 187 mm | 187 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos | Destornilladores |