{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | UNIQUE | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | azul real/azul escuro | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091469 44 | |
EAN/GTIN | 5711074035861 | |
Número do fabricante | 12679-442-11010 82C44 |