{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workwear | |
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
Lavar | Roupa delicada a 40 °C | |
Cor | azul escuro | |
Tamanho unissexo | S | |
Tipo de produto | Casaco de microfleece |
Número do artigo | 090313 S | |
EAN/GTIN | 4062406780890 | |
Número do fabricante | 090313 S |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Casaco com capuz, azul escuro, Tamanho unissexo: S
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
64,71 €
56,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
70,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | azul escuro | azul escuro |
Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Tamanho unissexo | S | S |
Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | 100% poliéster |
Lavar | Roupa delicada a 40 °C | Roupa delicada a 30 °C |
Tipo de produto | Casaco de microfleece | Casaco Softshell |
Género | Unissexo | Unissexo |