{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | 6X1 | |
Identificação do disco | 2C-1,2 U 1 FTKN | |
Identificação da estrutura | U EN166 3 4 FT CE | |
Revestimento do vidro | não embacia; antirriscos | |
Proteção UV | Standard | |
Propriedades da estrutura | Almofada para hastes; Comprimento das hastes ajustável; Inclinação das hastes ajustável; Haste amovível | |
Material da lente | Policarbonato | |
Tipo de produto | Óculos de segurança de visão completa |
Número do artigo | 096543 CLEAR | |
EAN/GTIN | 8033661820818 | |
Número do fabricante | 6X1.00.00.00 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Óculos de proteção, de visão panorâmica 6X1 CLEAR
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
22,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 364 peças em stock
10,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 535 peças em stock
13,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento do vidro | não embacia; antirriscos | não embacia | resistente a los arañazos; resistente a los arañazos |
Material da lente | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Proteção UV | Standard | Standard | Estándar |
Identificação da estrutura | U EN166 3 4 FT CE | HO EN166 3 BT CE | HO EN166 3 4 BT CE |
Identificação do disco | 2C-1,2 U 1 FTKN | 2C-1,2 HO 1 BTN | 2C-1,2 HO 1BT KN |
Série | 6X1 | ||
Tipo de produto | Óculos de segurança de visão completa | Óculos de segurança de visão completa | Gafas protectoras de visión total |