{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Camapur® | |
Índice | 1 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
Propriedade eletrostática | 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
Designação do fabricante | Camapur Cut 627+ | |
Forma de ajuste | muito bom | |
EN 388 | 4341X | |
material de suporte | HPPE | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | cinzento/preto | |
Material do revestimento | PU | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Peso | 73 g | |
Comprimento | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
EN 388 Resistência ao corte | 3 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
Utilização | reutilizável | |
sem silicone | sim | |
Capacidade de respiração | muito bom | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | bom | |
Boa aderência em molhado | moderado | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094476 9 | |
EAN/GTIN | 4008198862796 | |
Número do fabricante | 062709841E |