Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas Ultrane 510, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094273 9
Copiar
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; sem DMF

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Ultrane
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; sem DMF
EN 388 4131X
material de suporte Poliamida
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 220 mm - 270 mm
Cor preto/verde
Tamanho das luvas 9
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094273 9
Copiar
EAN/GTIN 3245425100097
Copiar
Número do fabricante 3451000 GR.9
Copiar
Fabricante/responsável Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Ultrane 510. Luva de elevada resistência à abrasão com revestimento de PU à base de água na palma da mão. Sem silicone e DMF. Certificada conforme a norma Öko-Tex® 100. Adequada para o manuseamento de precisão, por exemplo, mecânica de precisão, montagem de componentes eletrónicos, manuseamento de microprocessadores.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.