{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Série | Ultrane | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
EN 388 | 4131X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | PU | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Comprimento | 220 mm - 270 mm | |
Cor | preto/verde | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094273 10 | |
EAN/GTIN | 3245425100004 | |
Número do fabricante | 3451000 GR.10 | |
Fabricante/responsável | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |