{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MicroFlex® | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; delicado com peles alérgicas | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPST) | |
Resistência a produtos químicos | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopreno, nitrilo | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
material de suporte | Neopreno, nitrilo | |
Revestimento | Neopreno, nitrilo | |
Espessura | 0,2 mm | |
Comprimento | 285 mm | |
Índice | 50 | |
Peso | 8,1 g | |
Cor | verde | |
âmbito | Precisão | |
Tamanho das luvas | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Utilização | descartável | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luva descartável | |
Tipo de produto | Luva descartável |
Número do artigo | 094724 7 | |
EAN/GTIN | 076490453473 | |
Número do fabricante | 93-260/6.5-7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis MicroFlex® 93-260, Tamanho das luvas: 7
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 399 peças em stock
|
|
Material | Neopreno, nitrilo | Nitrilo |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 |
material de suporte | Neopreno, nitrilo | Nitrilo |
Utilização | descartável | descartável |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria III |
Tipo de produto | Luva descartável | Luva descartável |
Resistência a produtos químicos | JKLOPST | JKLNPST |