{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Utilização | reutilizável | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Material do revestimento | Látex | |
âmbito | Multiusos | |
Tecnologia de tricotagem | 7G | |
Proteção térmica | não disponível | |
Proteção contra o frio | muito bom | |
Capacidade de respiração | bom | |
Sensibilidade tátil | moderado | |
Boa aderência em molhado | muito bom | |
Aderência com óleo | bom | |
Sem DMF | não | |
sem silicone | não | |
Forma de ajuste | bom | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
material de suporte | Algodão | |
Revestimento | Látex | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
Cor | azul/amarelo | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 Resistência à abrasão | 2 | |
EN 388 Resistência à perfuração | 1 | |
EN 388 Resistência ao corte | 2 | |
EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
Peso | 45 g | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
Número do artigo | 094813 8 | |
EAN/GTIN | 4260144428481 | |
Número do fabricante | 1603W/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Par de luvas de proteção contra o frio 1603 W, Tamanho das luvas: 8
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
720 peças em stock
9,60 €
8,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
material de suporte | Algodão | Poliéster |
Utilização | reutilizável | reutilizável |
Tamanho das luvas | 8 | 8 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | Luvas resistentes ao frio |
Variante de revestimento | palma da mão interior | Revestimento de 3/4 |