{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 20 m | |
Largura | 0,55 m | |
Espessura da película | 9 µm | |
Material da película | Película de HDPE | |
Tipo de fita adesiva | Fita de tecido (borracha natural) | |
Utilização em subsolos | rugosa, para interiores y exteriores | |
utilização típica | Área interior e exterior | |
remoção sem deixar resíduos possível até | 21 d | |
adequado para dispensador | N.º 087209 | |
Tipo de produto | Lámina de cubierta |
Número do artigo | 087205 0,55 | |
EAN/GTIN | 4013307351276 | |
Número do fabricante | 580182001-329 |