{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 13 mm | |
Comprimento útil | 1 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086438 A1 | |
EAN/GTIN | 2050002049079 | |
Número do fabricante | H313SL1TYP1(VKH-G) |