{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 13 mm | |
Comprimento útil | 2 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086428 A2 | |
EAN/GTIN | 4032378141791 | |
Número do fabricante | H213SL2TYP1(VKH-G) |