{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 24 | |
Tipo | 10N | |
Potência nominal desenrolado | 2000 (16 A) W | |
Tensão nominal | 250 V | |
Comprimento | 325 mm | |
Largura | 185 mm | |
Altura | 275 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
Material do cabo | Borracha de neopreno | |
Comprimento do cabo | 10 m | |
Material da caixa | Plástico | |
Tipo de conector de entrada | E | |
Tipo de produto | Enrolador de cabo |
Número do artigo | 081195 10N | |
EAN/GTIN | 4003644016976 | |
Número do fabricante | FKBZ10NT |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Enrolador de cabo para F, B, PL, CZ 10N
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
421,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock
246,36 €
|
|
Largura | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Alimentação de energia | A energia elétrica | A energia elétrica | A energia elétrica |
Tipo de proteção IP | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Estrutura do cabo | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Classe do cabo | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Tensão nominal | 250 V | 250 V | 230 V |
Tipo de produto | Enrolador de cabo | Enrolador de cabo | Enrolador de cabo |