Lanterna de trabalho LED 2

N.º do artigo: 081415 2
Desconto
181,17 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 250 V
Potência luminosa 2 W
Fluxo luminoso 200 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada LED
Cor da luz branco frio
Temperatura da cor 5.500 K
Altura total 600 mm
⌀ da cabeça da lâmpada 28 mm
Tipo de fixação Base magnética
⌀ da base magnética 66 mm
Peso 760 g
Tipo de produto Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081415 2
EAN/GTIN 4260131238086
Número do fabricante 900/44D

Descrição

Ejecución:

Lanternas de trabalho potentes, com regulação da intensidade luminosa, duráveis e robustas com eixo flexível e base magnética forte. Ligação a fonte de alimentação de 24 V ou comando da máquina de 24 V. LED de alto desempenho em caixa de alumínio, branco frio aprox. 5500 Kelvin.
Luminária direcional para uma luz focada.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui fonte de alimentação de 250 V.

Nota:

Podem ser encontrados grampos de mesa e suportes magnéticos adequados com os números 081418/081419.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta