{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 600 N | |
⌀ | 80 mm | |
Altura | 18 mm | |
Material do núcleo magnético | Ferrite | |
resistência máxima à temperatura | 120 °C | |
Peso | 485 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085910 80 | |
EAN/GTIN | 2050000965098 | |
Número do fabricante | E709 |