Soldador rápido Multi-Sprint 960ED

N.º do artigo: 082200 960ED
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo ERSA Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ERSA 960ED
Alimentação de energia A energia elétrica
Largura da ponta de solda 3,2 mm
Potência de aquecimento 150 W
Potência de aquecimento 75 W
Temperatura da ponta de solda após 3 minutos 350 °C
Peso sem cabo de alimentação 100 g
Tipo de produto Ferro de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082200 960ED
EAN/GTIN 4003008060829
Número do fabricante 0960ED

Descrição

Ejecución:

Pistola de soldar invulgarmente leve e sem transformador com elemento de aquecimento PTC. Tempo de aquecimento aprox. 20 segundos. Pressionando periodicamente é possível adaptar o fornecimento de calor ao consumo de calor do local de solda. Ponta de solda aquecida internamente de alta eficiência. Cabo de alimentação 1,5 m.

Aplicación:

Especialmente na área da montagem e reparação, uma vez que o soldador pode ser usado de forma universal na área de aplicação de 15 − 100 W (como ferro de soldar padrão).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta