{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da caixa | 40 mm | |
⌀ do aro | 6 mm | |
Material da caixa | Latão | |
Material do aro | Aço | |
adequado para sistema de fecho | não | |
indicado para insertos de encaixe | não | |
aro endurecido | sim | |
com buraco da fechadura oculto | não | |
Fecho dentro de um conjunto | com fechos iguais | |
Número de fechaduras | 4 | |
Número de chaves | por cada 1 | |
Tipo de produto | Cadeado |
Número do artigo | 085865 40 | |
EAN/GTIN | 4003482299517 | |
Número do fabricante | QUADRO 222/40SB |