{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 1 mm | |
Alojamento | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197151209 | |
Número do fabricante | 308930 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pinça de aperto ER, ER 20, ⌀ de fixação nominal d: 1mm
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
23,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
22,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
19,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 20 | ER 16 | ER 11 |
⌀ exterior D | 21 mm | 17 mm | 11,3 mm |
Comprimento total L | 31,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
⌀ de fixação nominal d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 428 E | 426 E | 4008E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |