{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 200 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 17 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 300910 16 | |
EAN/GTIN | 4045197285294 | |
Número do fabricante | 300910 16 |