{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Mostrador do comparador | 0,01 mm | |
Altura da caixa – área de referência | 49,75 mm | |
Altura da superfície apalpadora acionada por mola com ponteiro na posição 0 | 50 mm | |
⌀ da caixa | 65 mm | |
⌀ da superfície apalpadora acionada por mola | 47 mm | |
Tipo de produto | Dispositivo de ajuste a zero |
Número do artigo | 359085 50 | |
EAN/GTIN | 4045197973443 | |
Número do fabricante | 359085 50 |