{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura do comparador | 0,005 mm | |
Comprimento sem haste e medidor | 102 mm | |
⌀ máximo da corrediça | 116 mm | |
n.º máximo de rotações do fuso | 50 r.p.m. - 100 r.p.m. | |
Faixa de medição do relógio | 2,5 mm | |
Pressão do botão | 1 N | |
Tipo de produto | Aparelho de centragem |
Número do artigo | 359610 0,005 | |
EAN/GTIN | 2050001890146 | |
Número do fabricante | 132918 |