Retificadora reta pneumática G2424, ⌀ da pinça de aperto 6 mm comprido, Tipo: S085

N.º do artigo: 079448 S085
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Designação do fabricante G2424 S085
Potência de saída 440 W
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 252 l/min
Rosca de ligação BSP
Ligação de ar comprimido 3/8 polegada
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 13 mm
Peso 0,96 kg
Ruído de trabalho 70 dB(A)
vibração máxima conforme EN 5,3 m/s2
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079448 S085
EAN/GTIN 7322590019891
Número do fabricante 8423031261

Descrição

Ejecución:

Retificadoras retas potentes e robustas com elevada suavidade. O interruptor de segurança evita uma ligação acidental. Velocidades máximas entre 8500 e 25 000 rpm otimizadas para a aplicação.
Com fuso comprido e delgado, ideal para perfurações, comprimento de 317 mm.
Pinças de aperto com ⌀ 6 mm.

Volumen de suministro:

Incluindo os niples necessários.

Pieza de repuesto:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço):
para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta