{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 118HCSBS | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.000 W | |
Volume do recipiente | 25 l | |
Comprimento | 510 mm | |
Largura | 500 mm | |
Altura | 950 mm | |
Número de turbinas | 1 | |
Fluxo de ar | 45 l/s | |
Vácuo | 215 mbar | |
Ruído de trabalho | 75 dB(A) | |
Peso | 26 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 078558 118HCSBS | |
Número do fabricante | 4010100026 |