Aparafusadora roscadora sem fio, Tipo: M12FHIR14

N.º do artigo: 070228 M12FHIR14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12FHIR14
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
binário máximo duro 47 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 450 r.p.m.
Alojamento de ferramenta Quadrado 1/4 de polegada
Modelo Aparafusadora roscadora
Peso 1 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Strong
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070228 M12FHIR14
EAN/GTIN 4058546341046
Número do fabricante 4933478171

Descrição

Versão:

MILWAUKEE − berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio
  • Eletrónica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Baterias RED de iões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
Aparafusadora roscadora sem fio, compacta e de alta velocidade com regulador de velocidade sensível.

Material fornecido:

Sem bateria e sem carregador.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073814 e n.º 073839.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta