{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SJ354 | |
Tipo de fita adesiva | Fita gancho e laço | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Número de possibilidades de fecho | 1.000 | |
resistente à temperatura até | -30 °C - 70 °C | |
âmbito | Área interior | |
Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
Humidade do armazém | 50 °C | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | preto | |
Comprimento | 2,5 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 5,7 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083692 SJ354 | |
EAN/GTIN | 4054596308305 | |
Número do fabricante | 7100123339 |