{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Aerosol | |
Cabeça de pulverização | Estándar | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | verde azulado | |
Ponto de ebulição | 190 °C - 250 °C | |
ponto de inflamação | 78 °C | |
Solubilidade em água | emulsionable | |
Viscosidade dinâmica | 3,9 mPas | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 50 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Llama | |
Tipo de produto | Limpiador de sistemas/aceite de limpieza |
Número do artigo | 083025 | |
Número do fabricante | 10110-AU |