{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
Designação do fabricante | HDE13RQX | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 950 W | |
Alojamento da bucha | 1/2 polegada − 20 UNF | |
Área de aperto da bucha | 1,5 mm - 13 mm | |
Faixa de rotação | 0 r.p.m. - 850 r.p.m. | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 38 mm | |
indicado para material | Aço | |
Peso | 2 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Funcionamento à direita/esquerda | sim | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 075210 HDE13RQX | |
EAN/GTIN | 4002395241576 | |
Número do fabricante | 4933428550 |