{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M18BPFPH-0 | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão nominal | 18 V | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de produto | Pulverizador pressurizado |
Número do artigo | 073981 M18BPFPH-0 | |
EAN/GTIN | 4058546229061 | |
Número do fabricante | 4933464961 |