{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 465 mm | |
Profundidade da caixa | 220 mm | |
Altura da caixa | 400 mm | |
Ligação da saída | 3/8 polegada | |
Ligação da entrada | 3/8 polegada | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 15 m | |
⌀ interior da mangueira | 10 mm |
Número do artigo | 080070 15SCS | |
EAN/GTIN | 2050002076310 | |
Número do fabricante | 01330 |